SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-01AP1

Unie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H06-01AP1
Rubix:A0260759
Fabrikant:01491398
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-01AP1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-01AP1


Eénknopsfitting, PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Toepasbare buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: R, Rc 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: P (Face Seal)
Release Button: 1 (Oval Type)

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Met de ontgrendelingskraag kan de buis gemakkelijk worden verwijderd zonder de buis te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
€ 20,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen