GRUNDFOS POMP UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m

Unilift KP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Grundfos:UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m
Rubix:A0113725
Fabrikant:011H1300
EAN:5700391115400
GRUNDFOS POMP UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m

Technische samenvatting

Spanning220/230 V
Vermogen0,15 kW
Afzuighoogte5,5 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GRUNDFOS POMP UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m


UNILIFT KP is een compacte roestvrijstalen dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van niet-agressief water en grijs water. Hij kan worden gebruikt als draagbare unit of als vaste installatie binnen en buiten gebouwen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning220/230 V
Vermogen0,15 kW
Afzuighoogte5,5 m
Diameter overgang10 mm
Materiaalroestvrij staal
Type vloeistofniet-agressief water;grijs water
Type pomponderdompelbaar
Type watervervuild
Gewicht5,93 kg
Minimale vloeistoftemperatuur0 °C
Maximale vloeistoftemperatuur50 °C
466,78 excl. BTW
/ stuk
564,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden