MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 6 853155

UNION RECHTE KOPPELINGEN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853155
Rubix:06260974
EAN:3660338093296
MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 6 853155
Technische samenvatting
Aansluiting 16
Materiaalpolymeer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING RECHT 6 853155


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Aansluiting 16
Materiaalpolymeer
Lengte34,6 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,07 excl. BTW
/ stuk
2,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden