SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H13-00A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2H13-00A
Rubix:05281259
Fabrikant:KQ2H13-00A
EAN:3618036061659
SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H13-00A
Technische samenvatting
Aansluiting 119,3
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H13-00A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Rechte Verbinding
•Straight Union.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 1/2
Release Button: Round Type

Sterke punten

Accepteert nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De ontgrendelkraag maakt het gemakkelijk om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting 119,3
Materiaalpolypropyleen
Lengte0 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Maximumtemperatuur60 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch13 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch13 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,00 excl. BTW
/ 10 stuks
127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen