MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 10 - 8 - 859756

UNION T-STUKKEN VOOR LATERALE REDUCTIE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:859756
Rubix:06851022
EAN:3660338147333
MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 10 - 8 - 859756

Technische samenvatting

Aansluiting 18
Materiaalpolymeer behuizing h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING VERLOOP 10 - 8 - 859756


Kunststof push-in connector te inegal buis 8 buis 10 buis 8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 18
Materiaalpolymeer behuizing h
Lengte55 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Aansluiting 210
Maximumtemperatuur80 °C
Bedrijfsdruk10 bar
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch10 mm
€ 4,77 excl. BTW
/ stuk
€ 5,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden