Referenties
SMC:KQ2U12-00A
Rubix:05284482
Fabrikant:00981662
EAN:3618036045901

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2U12-00A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Y-Stuk
•Union tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Aansluiting 1 | 12 mm |
| Materiaal | c3604; pbt; pp |
| Lengte | 37 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aansluiting 2 | 18,5 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 61,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen