FESTO KOGELKRAAN VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C

Unit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZBA-1""-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C
Rubix:05129896
Fabrikant:1809655
EAN:4052568248901
FESTO KOGELKRAAN VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C

Technische samenvatting

Typevzba kogelkraan
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90-C


Kogelafsluiteraandrijvingseenheid VZBA-1"-GG-63-T-22-F0405-V4V4T-PP30-R-90 ontwerpstructuur = (* 2-wegkogelafsluiter, * zwenkaandrijving), type aandrijving = pneumatisch, bevestigingspositie = willekeurig, bevestigingstype = lijninstallatie, procesventielaansluiting = Rp1
Ball valve Series: VZBA Stainless steel/PTFE Pneumatic operated Double acting PN63 Internal thread (BSPP) 1" (25)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevzba kogelkraan
€ 346,71 excl. BTW
/ stuk
€ 419,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen