Referenties
Facom:K.240A
Rubix:10102538
EAN:3148510311456



Productdetails : FACOM CARDANGEWRICHT 3/4" K.240A
Dit universele cardangewricht van Facom met 3/4"-aandrijving is ontworpen voor aanhaalwerkzaamheden op bevestigingen met grote afmetingen, waar cardangewrichten met een kleinere aandrijving tekortschieten. De veergeremde scharnierpunten behouden de gekozen hoek zonder extra ondersteuning, zelfs bij excentrische werkposities.
Kenmerken:
De veergeremde scharnierpunten vormen het belangrijkste kenmerk van dit 3/4"-cardangewricht: ze behouden de gekozen werkhoek zonder handmatige tussenkomst, waardoor beide handen vrijkomen om het aanhaalmoment gecontroleerd over te brengen. De 3/4"-vierkantaandrijving maakt dit accessoire geschikt voor grote dopmaten, zoals die worden gebruikt bij werkzaamheden aan zware industriële installaties of voertuigen met een hoog laadvermogen. De satijnverchroomde afwerking helpt vingerafdrukken, gebruikssporen en oxidatie te beperken.
Specificaties:
• Referentie bij Facom: K.240A.
• Aandrijving: 3/4"-vierkant.
• Lengte: 105 mm.
• Diameter: 40 mm.
• Nettogewicht: 550 g.
• Afwerking: satijnverchroomd.
• Scharnierpunten: veergeremd.
• Garantie: levenslange garantie van Facom.
Normen:
• DIN 3123/ISO 3316: normen die de geometrische kenmerken en toleranties vastleggen voor gereedschappen met vierkantaandrijving.
Kenmerken:
De veergeremde scharnierpunten vormen het belangrijkste kenmerk van dit 3/4"-cardangewricht: ze behouden de gekozen werkhoek zonder handmatige tussenkomst, waardoor beide handen vrijkomen om het aanhaalmoment gecontroleerd over te brengen. De 3/4"-vierkantaandrijving maakt dit accessoire geschikt voor grote dopmaten, zoals die worden gebruikt bij werkzaamheden aan zware industriële installaties of voertuigen met een hoog laadvermogen. De satijnverchroomde afwerking helpt vingerafdrukken, gebruikssporen en oxidatie te beperken.
Specificaties:
• Referentie bij Facom: K.240A.
• Aandrijving: 3/4"-vierkant.
• Lengte: 105 mm.
• Diameter: 40 mm.
• Nettogewicht: 550 g.
• Afwerking: satijnverchroomd.
• Scharnierpunten: veergeremd.
• Garantie: levenslange garantie van Facom.
Normen:
• DIN 3123/ISO 3316: normen die de geometrische kenmerken en toleranties vastleggen voor gereedschappen met vierkantaandrijving.
Sterke punten
• Veergeremd hoekbehoud: dankzij de veergeremde scharnierpunten blijft het cardangewricht in de gekozen werkhoek staan, wat vermoeidheid tijdens langdurige werkzaamheden helpt beperken.
• Geschikt voor hoge aanhaalmomenten: de 3/4"-aandrijving maakt werkzaamheden mogelijk waarbij kleinere aandrijvingen ontoereikend zijn.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange omruilgarantie voorkomt onverwachte vervangingskosten en vereenvoudigt het beheer van het gereedschapspark op lange termijn.
• Geschikt voor hoge aanhaalmomenten: de 3/4"-aandrijving maakt werkzaamheden mogelijk waarbij kleinere aandrijvingen ontoereikend zijn.
• Langdurige inzetbaarheid: de levenslange omruilgarantie voorkomt onverwachte vervangingskosten en vereenvoudigt het beheer van het gereedschapspark op lange termijn.
Toepassingen
Het K.240A cardangewricht van Facom is bedoeld voor werkzaamheden waarbij hoge aanhaalmomenten vereist zijn op bevestigingen met grote afmetingen. Sectoren zoals zwaar industrieel onderhoud, machinebouw, wegtransport en civiele techniek behoren tot de typische toepassingsomgevingen.
Bij installaties zoals compressoren, reductiekasten, bovenloopkranen of zware bedrijfsvoertuigen bevinden structurele boutverbindingen zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen met beperkte vrije ruimte. Juist in deze configuraties zorgen de veergeremde scharnierpunten voor een merkbare tijdswinst en een hogere werkefficiëntie.
Bij installaties zoals compressoren, reductiekasten, bovenloopkranen of zware bedrijfsvoertuigen bevinden structurele boutverbindingen zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen met beperkte vrije ruimte. Juist in deze configuraties zorgen de veergeremde scharnierpunten voor een merkbare tijdswinst en een hogere werkefficiëntie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 595 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 110x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 564 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,31 excl. BTW
/ stuk
€ 80,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen