TESA ALUMINIUM TAPE 60650 50MTR X 50MM

Universele aluminium tape - folie van 50 μm

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:60650 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:A0479358
Fabrikant:60650-00002-00
EAN:4042448476180
TESA ALUMINIUM TAPE 60650 50MTR X 50MM

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESA ALUMINIUM TAPE 60650 50MTR X 50MM


In technische omgevingen waar thermisch beheer en afdichting essentieel zijn, biedt tesa® 60650 een geschikte oplossing. Deze tape combineert een aluminium drager met een transparante acrylaatlijm en verenigt mechanische stabiliteit, aanpasbaarheid en duurzaamheid.

Kenmerken:
tesa® 60650 bestaat uit een aluminiumfolie van 50 µm met een transparante acrylaatlijm. Deze opbouw zorgt voor een goede mechanische stabiliteit, terwijl de tape zich voldoende kan aanpassen aan verschillende substraten. Hij is eenvoudig af te rollen en met de hand te scheuren, wat de verwerking vereenvoudigt.
Het reflecterende oppervlak van de aluminium drager weerkaatst warmte en licht en draagt zo bij aan het thermisch beheer in technische installaties. De constructie van de tape vormt een barrière tegen vocht, gassen en dampen. Daarnaast biedt dit product elektrische en thermische geleidbaarheid, wat nuttig is wanneer continuïteit tussen twee componenten vereist is.
tesa® 60650 is geschikt voor permanente toepassingen en is niet ontworpen voor eenvoudige verwijdering na plaatsing. Het brandgedrag is gecertificeerd volgens specifieke normen.

Specificaties:
• Totale dikte: 90 µm
• Drager: reflecterende aluminiumfolie
• Dikte aluminiumfolie: 50 µm
• Type lijm: acrylaat
• Met de hand afscheurbaar: ja (zeer goed)
• Geschikt voor stansen: nee
• Eenvoudig verwijderbaar: nee

Mechanische en thermische eigenschappen:
• Rek bij breuk: 6%
• Treksterkte: 40 N/cm
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 160 °C
• Waterbestendigheid: zeer goed
• Slijtvastheid: goed
• Hechting aan drager (interne hechting aluminium): 0,5 N/cm

Hechtingswaarden:
• Glas (initieel): 9 N/cm
• PE (initieel): 4,5 N/cm
• PVC (initieel): 6 N/cm
• Staal: 9 N/cm

Normen:
• DIN 4102 B1: geclassificeerd als vlamvertragend volgens Duitse norm voor brandgedrag van bouwmaterialen

Sterke punten

• Duurzame hechting voor permanente toepassingen
• Eenvoudige verwerking dankzij soepel afrollen en goede handafscheurbaarheid
• Ondersteuning van thermisch beheer door reflectie van warmte en thermische geleidbaarheid
• Barrière tegen vocht, gassen en dampen voor betrouwbare afdichting
• Breed temperatuurbereik van -40 °C tot 160 °C, geschikt voor thermisch belaste omgevingen

Toepassingen

tesa® 60650 wordt gebruikt voor de montage van koelspiralen in de huishoudelijke apparatenindustrie, evenals voor de assemblage en afdichting van thermische isolatie, luchtkanalen en leidingen.
De geleidende eigenschappen worden benut om elektrische en thermische continuïteit te waarborgen tussen metalen platen, behuizingen, kappen en onderdelen van luchtkanalen. In productie- en onderhoudsomgevingen wordt deze tape toegepast om warmteverliezen in geïsoleerde systemen te beperken, zones te beschermen tegen temperatuurschommelingen en de reflectie van warmtestraling nabij warmtebronnen te verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminium
Dikte0,05 mm
Kleurgrijs
€ 212,88 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 257,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen