METABO BOOR UNIVERSEEL 8,0X250 HM 627689000
Universele boor, met hardmetalen punt
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627689000
Rubix:A0217422
Fabrikant:627689000
EAN:4007430064394

Productdetails : METABO BOOR UNIVERSEEL 8,0X250 HM 627689000
Multifunctionele boren met cilinderschacht, voor in boormachines, Met diamantgeslepen hardmetalen plaat en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal voor het gebruik in accu-boormachines, Geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, gasbeton, tegels, keramiek enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 260 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Snijlengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen