METABO BOOR UNIVERSEEL 12,0X150 HM 627693000
Universele boor, met hardmetalen punt
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627693000
Rubix:A0217420
Fabrikant:627693000
EAN:4007430064431

Productdetails : METABO BOOR UNIVERSEEL 12,0X150 HM 627693000
Multifunctionele boren met cilinderschacht, voor in boormachines, Met diamantgeslepen hardmetalen plaat en positieve, agressieve snijhoek. Ideaal voor het gebruik in accu-boormachines, Geschikt voor het boren in hout, metaal, kunststof, baksteen, gipsbouwplaten, gasbeton, tegels, keramiek enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,80 excl. BTW
/ stuk
€ 13,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen