FACOM CARDANGEWRICHT NM.240A

Impact-cardangewricht 1"

Zie technische informatie

Referenties

Facom:NM.240A
Rubix:10103213
EAN:3148516581280
FACOM CARDANGEWRICHT NM.240A

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CARDANGEWRICHT NM.240A


Cardan impact 1"
- For your safety, use the impact augmenters with the appropriate rings and pins.
d [mm]: 54L [mm]: 110BA: BA.46AGA: GA.43A[kg]: 2,00

Sterke punten

• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-cardangewrichten met de bijpassende ringen en borgpennen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1043 g
Afmeting verpakking (D x B x H)105x52x52 mm
Gewicht verpakking1043 g
Aansluiting1 ''
Diameter54 mm
€ 173,45 excl. BTW
/ stuk
€ 209,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden