Referenties
Bahco:K9867S
Rubix:A0769888
EAN:7314150133932

Productdetails : BAHCO KRACHTCARDANGEWRICHT 1.1/2 K9867S
DIN 3129,ISO 2725. Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd staal, ideaal voor goede slagkracht. Max. hoek 35. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik voor maximale veiligheid een borgveer. D2 = buiten diameter van de female zijde.
Sterke punten
1-1/2" Square Drive Ball Joints with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4100 g |
| Aansluiting | vierkant 1.1/2 (din 3121, iso 1174) '' |
| Model | k9867s |
| Diameter | 88,9 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,33 excl. BTW
/ stuk
€ 501,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen