Referenties
Knipex:92 34 37
Rubix:10162827
EAN:4003773054849



Documenten
Productdetails : KNIPEX PRECISIE PINCET 45 GR 92 34 37
92 34 37 Universele pincet
De hoogwaardige allrounders: het assortiment universele pincetten biedt een omvangrijk spectrum aan verschillende soorten grepen en vormen van punten. Ze zijn antimagnetisch, zeer corrosiebestendig en ideaal geschikt voor alle veeleisende standaardtoepassingen.
oppervlak: zwart gelakt : 0,8 mm Puntbreedte (B): 0,8 mm : nee VDE-gekeurd: nee Branches: Industrie
De hoogwaardige allrounders: het assortiment universele pincetten biedt een omvangrijk spectrum aan verschillende soorten grepen en vormen van punten. Ze zijn antimagnetisch, zeer corrosiebestendig en ideaal geschikt voor alle veeleisende standaardtoepassingen.
Gebogen punten. Zwart mat gelakt. Voor universeel gebruik. Smalle punten. Fijn getande grijpvlakken. Geribbelde handgrepen. verenstaal, zeer bestendig
Sterke punten
Universele pincetten zijn geschikt voor zowel veeleisende standaardtoepassingen als precisiewerk, Groot aantal modellen: recht, schuin, met gladde of gekartelde grijpvlakken en handgrepen, met naaldpunten, spitse of stompe punten en in verschillende lengtes, Voor de elektronicabranche, horlogefabrikanten en juweliers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 190x7x7 mm |
| Vorm van de bekken | gebogen |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 21 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Afwerking | mat |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen