Referenties
Bahco:P129-19-BULK30
Rubix:A0766922
EAN:7311518172336

Documenten
Productdetails : BAHCO FRUIT-BLOEMENSCHAAR BULK 30D P129-19-BULK30
Handzame en lichtgewicht snoeischaar voor druiven. Voor het knippen van dunne takken en het uitdunnen van fruittrossen. Lange smalle messen, gebogen (11 ) om gemakkelijk achter de stelen te komen. Bekopening 35 mm. Met glasvezel versterkte kunststof grepen. Compleet met lichtgewicht kunststof houder, 30 stuks in een overdoos.
Sterke punten
•Handy and lightweight grape harvesting snip
Used for cutting fruit stems and cleaning out fruit bunches
Long and slim blades are slightly bent (11°) to facilitate access to hidden stems
Opening of 35 mm
Fibreglass reinforced plastic handles
Lightweight and comfortable to use
Shock absorbing rubber buffer with self opening spring set in handle
Spare parts available
Supplied with lightweight plastic holster, 30 pieces in a box
Used for cutting fruit stems and cleaning out fruit bunches
Long and slim blades are slightly bent (11°) to facilitate access to hidden stems
Opening of 35 mm
Fibreglass reinforced plastic handles
Lightweight and comfortable to use
Shock absorbing rubber buffer with self opening spring set in handle
Spare parts available
Supplied with lightweight plastic holster, 30 pieces in a box
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Lengte | 190 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,00 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 522,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
