Referenties
Gedore:423035
Rubix:10242618
Fabrikant:4515330
EAN:4017981423359

Productdetails : GEDORE DOORLOOPSCHAAR 350MM - 423035
• rechtsknippend
• voor lange rechtdoorlopende en figuursneden
• bekken geslepen
• plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2
• zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Doorloopschaar 350 mm rechtsknippend voor lange rechtdoorlopende en figuursneden bekken geslepen plaatdikte max. 1,0 mm bij sterkte van 600 N/mm2 zwart gelakt, grepen met blauw PVC overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 850 g |
| Lengte | 350 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82033000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,55 excl. BTW
/ stuk
€ 64,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
