KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 40/1 TACT TE

Universele stofzuiger NT 40/1 Tact Te L

Zie technische informatie

Referenties

Kärcher:1.148-311.0
Rubix:A0091903
EAN:4054278061344
KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 40/1 TACT TE

Technische samenvatting

Onderdruk254 mbar
Vermogen1380 W
Voeding220 V
Zie alle specificaties

Productdetails : KARCHER STOFZUIGER NAT-/ DROOG NT 40/1 TACT TE


Het platte, golvende filter zit in een speciale cassette, waardoor de gebruiker niet in aanraking komt met vuil en het filter niet beschadigd raakt tijdens het plaatsen of mechanisch reinigen. De stofzuiger is uitgerust met nieuwe, ergonomischere accessoires: bochten, mondstukken, slangen en buizen. De stofzuiger is uitgerust met nieuwe, meer ergonomische accessoires: bochten, mondstukken, slangen en buizen. Optioneel kan hij ook worden uitgerust met een geleidingshandgreep. Inhoud van de tank 40 l.
Beproefde universele stofzuiger, opnieuw ontworpen met een efficiënter en stiller Tact-systeem dat met een draaiknop wordt bediend. De nieuwe Tact heeft een tweetrapsregeling voor de reinigingsintensiteit van het filter: Tact mini en Tact max.

Sterke punten

• De aansluiting voor de zuigslang is verplaatst naar de kop. Dit zorgt voor een aanzienlijk beter gebruik van de capaciteit van de vuilbak. Het maakt het legen van de bak gemakkelijker.
• Vlakke en met rubber beklede kop. Verschillende voorwerpen, zoals een gereedschapskist, kunnen op de kop van het apparaat worden geplaatst zonder dat ze wegglijden. Op de kop bevinden zich ook openingen voor het bevestigen van veiligheidsriemen voor voorwerpen die samen met de stofzuiger worden vervoerd.
• Optionele geleidingsbeugel. De optionele geleidingsbeugel kan snel en eenvoudig worden gemonteerd.
• Waterbestendig, plat PES-golf filter. Het PES-filter in filterklasse M filtert betrouwbaar 99,9% van de verontreinigingen. Of u nu droog of nat stofzuigt, u hoeft het PES-filter niet te vervangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Onderdruk254 mbar
Vermogen1380 W
Voeding220 V
Tank40 l
Luchtvolume74 l/s
€ 770,35 excl. BTW
/ stuk
€ 932,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen