Referenties
Metabo:ASR 50 L SC
Rubix:19092218
Fabrikant:602034000
EAN:4007430241092






Productdetails : METABO ALLESZUIGER ASR 50 L SC 602034000
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk, Rijbeugel
Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik
Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L
Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt
Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel
Praktisch toebehorendepot en aflegvlak
Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
Met:
Zuigslang (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgreep-tussenstuk, 2 zuigbuizen van kunststof, 2 polyester filtercassettes (klasse M), Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Universeel mondstuk, Rijbeugel
Sterke punten
Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring|Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.|Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger|SelfClean: halfautomatische filterreiniging in werkpauzes voor het volgende gebruik|Gebruikersbescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L|Uitschakelautomaat bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte bereikt wordt|Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang|Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren|Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel|Praktisch toebehorendepot en aflegvlak|Opberg- en transportsysteem: koppelen van MetaLoc en zuiger met het Metadepot (toebehoren)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1400 W |
| Tank | 50 l |
| Type | alleszuiger |
| Gewicht | 16 kg |
| Kabellengte | 8 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 629,00 excl. BTW
/ stuk
€ 761,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen