GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 90X100MM - 1.06/1
Universele trekker 2-armig 1.06
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1.06/1
Rubix:10050010
Fabrikant:8000230
EAN:4036976104165


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
Productdetails : GEDORE UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 90X100MM - 1.06/1
De Gedore 1.06 serie bestaat uit universele tweearmige trekkers van gesmeed staal voor het demonteren van lagers, wielen en aandrijfpoelies. De instelschaal zorgt voor een gelijkmatige positionering van de haken, waardoor hoge trekkrachten kunnen worden uitgeoefend.
Kenmerken:
Deze universele tweearmige trekkers onderscheiden zich door de matrijsgesmede constructie, die zorgt voor een hoge robuustheid bij intensief gebruik. Met de instelschaal kunnen de haken gelijkmatig worden afgesteld, waardoor de trekkracht gecentreerd wordt uitgeoefend, ook bij zware demontagewerkzaamheden. De armen met verlengde haken kunnen worden omgekeerd, waardoor het gereedschap naar behoefte als binnen- of buitentrekker kan worden gebruikt. Verwisselbare haken zijn verkrijgbaar voor verschillende spandieptes en de meeste modellen kunnen optioneel worden uitgerust met een hydraulische spindel om zware demontagewerkzaamheden te vergemakkelijken. De spindel met punt is voorzien van een genitrocarbureerde oppervlaktebehandeling die slijtage beperkt.
Specificaties:
• Aantal armen: 2.
• Uitwendige spanwijdte: 90 tot 520 mm, afhankelijk van het model.
• Inwendige spanwijdte: 60 tot 600 mm, afhankelijk van het model.
• Spandiepte: 200, 300, 400 of 500 mm, afhankelijk van de referentie.
• Maximale trekkracht: 3 t, 5 t, 7,5 t of 10 t, afhankelijk van het model.
• Drukspindel: M14 × 1,5 × 140, G1/2 × 210, G3/4 × 280 of G1 × 310.
• Zeskantmaat van de spindel: 17, 22, 27 of 36 mm.
• Optioneel compatibele hydraulische spindels: 1.06/HSP1, 1.06/HSP2 of 1.06/HSP3, afhankelijk van de referentie.
• Haakbreedte: 22, 30 of 36 mm; haakdiepte 12 tot 28 mm; haakdikte 3,0 tot 6,5 mm.
• Spindel met punt en genitrocarbureerde oppervlaktebehandeling.
• Omkeerbare armen en parallel verschuifbare haken.
• Gewicht: 1,6 tot 19,0 kg, afhankelijk van het model.
Kenmerken:
Deze universele tweearmige trekkers onderscheiden zich door de matrijsgesmede constructie, die zorgt voor een hoge robuustheid bij intensief gebruik. Met de instelschaal kunnen de haken gelijkmatig worden afgesteld, waardoor de trekkracht gecentreerd wordt uitgeoefend, ook bij zware demontagewerkzaamheden. De armen met verlengde haken kunnen worden omgekeerd, waardoor het gereedschap naar behoefte als binnen- of buitentrekker kan worden gebruikt. Verwisselbare haken zijn verkrijgbaar voor verschillende spandieptes en de meeste modellen kunnen optioneel worden uitgerust met een hydraulische spindel om zware demontagewerkzaamheden te vergemakkelijken. De spindel met punt is voorzien van een genitrocarbureerde oppervlaktebehandeling die slijtage beperkt.
Specificaties:
• Aantal armen: 2.
• Uitwendige spanwijdte: 90 tot 520 mm, afhankelijk van het model.
• Inwendige spanwijdte: 60 tot 600 mm, afhankelijk van het model.
• Spandiepte: 200, 300, 400 of 500 mm, afhankelijk van de referentie.
• Maximale trekkracht: 3 t, 5 t, 7,5 t of 10 t, afhankelijk van het model.
• Drukspindel: M14 × 1,5 × 140, G1/2 × 210, G3/4 × 280 of G1 × 310.
• Zeskantmaat van de spindel: 17, 22, 27 of 36 mm.
• Optioneel compatibele hydraulische spindels: 1.06/HSP1, 1.06/HSP2 of 1.06/HSP3, afhankelijk van de referentie.
• Haakbreedte: 22, 30 of 36 mm; haakdiepte 12 tot 28 mm; haakdikte 3,0 tot 6,5 mm.
• Spindel met punt en genitrocarbureerde oppervlaktebehandeling.
• Omkeerbare armen en parallel verschuifbare haken.
• Gewicht: 1,6 tot 19,0 kg, afhankelijk van het model.
Universal puller, 2-arm pattern 90x100 mm The tried and tested model for the safe and quick removal of pulleys, wheels, ball bearings, etc. Strong drop forged design Scale for uniform adjustment of the puller legs. Allows centred pulling, with optimised application of force, even when extremely high pulling forces are required By reversing the legs, this tool can be used as an internal or external puller Extra or replacement legs increase versatility Upgradeable with hydraulic spindle (see table)
Sterke punten
• Veelzijdig: dankzij de omkeerbare haken kan met één gereedschap zowel inwendig als uitwendig worden getrokken.
• Nauwkeurig: de instelschaal zorgt voor een gelijkmatige afstelling van de haken, zodat de trekkracht nauwkeurig gecentreerd wordt uitgeoefend.
• Robuust: de matrijsgesmede constructie is bestand tegen trekkrachten tot 10 t.
• Uitbreidbaar: dankzij de compatibiliteit met een optionele hydraulische spindel is bij zware demontagewerkzaamheden minder handkracht nodig.
• Aanpasbaar: de verwisselbare haken maken verschillende spandieptes mogelijk zonder van trekker te hoeven wisselen.
• Nauwkeurig: de instelschaal zorgt voor een gelijkmatige afstelling van de haken, zodat de trekkracht nauwkeurig gecentreerd wordt uitgeoefend.
• Robuust: de matrijsgesmede constructie is bestand tegen trekkrachten tot 10 t.
• Uitbreidbaar: dankzij de compatibiliteit met een optionele hydraulische spindel is bij zware demontagewerkzaamheden minder handkracht nodig.
• Aanpasbaar: de verwisselbare haken maken verschillende spandieptes mogelijk zonder van trekker te hoeven wisselen.
Toepassingen
De Gedore 1.06 trekkers worden gebruikt voor het demonteren van kogellagers, wielen, poelies en aandrijfschijven die vast op assen of in boringen zijn gemonteerd. De serie is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, reparatie van roterende machines, vrachtwagen- en landbouwtechniek en, bij de grotere capaciteiten, scheepsbouw en spoorwegtechniek. De compacte modellen zijn geschikt voor gangbare werkzaamheden aan elektromotoren en reductoren, terwijl de uitvoeringen die met een hydraulische spindel kunnen worden uitgerust geschikt zijn voor het demonteren van grote transmissieonderdelen in productieomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 140 mm |
| Uitwendige capaciteit | 90 mm |
| Diepte | 12 mm |
| Extractievermogen | 3 t |
| Gebruik | voor het veilig en snel lostrekken van schijven, wielen en kogellagers (enz.). |
| Diameter | 90 mm |
| Type | universele uittrekker |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,63 excl. BTW
/ stuk
€ 75,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden