KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-2
Universele trekker 2-armig Series 20
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kukko:20-2
Rubix:10280524
EAN:4021176009501

Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 0 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
Documenten
Productdetails : KUKKO UNIVERSELE TREKKER 2-ARMIG 20-2
Standaard trekhaken. Plaatsbesparende twee-armige brug in elke positie parallele trekhaken, waardoor alleen de draagvlakken met het eraf te trekken deel in aanraking komen. Met glijdende altijd parallelle trekhaken. Indien er voldoende ruimte om het te trekken object is, adviseren wij om een 3-armige trekker Baureihe 30 te gebruiken. Mechanische spindels. Draad is voorzien van speciale coating.
Toepassingen
Pulling Off Bearings;Gears and Pulleys
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 0 mm |
| Uitwendige capaciteit | 160 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 6 t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,80 excl. BTW
/ stuk
€ 223,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden