AVENTICS TERUGSLAGKLEP NR02 - 0821003027
Unlockable non-return valve series NR02
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Aventics:0821003027
Rubix:05080952
Fabrikant:0821003027


Technische samenvatting
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); acrylnitril-butadieenrubber (afdichting) |
|---|
Documenten
Productdetails : AVENTICS TERUGSLAGKLEP NR02 - 0821003027
Unlockable non-return valve, series NR02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | gegoten zink (behuizing); acrylnitril-butadieenrubber (afdichting) |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,54 excl. BTW
/ stuk
€ 122,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen