SMC TERUGSLAGKLEP AKH08B-02S

Terugslagkleppen AK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AKH08B-02S
Rubix:05276438
Fabrikant:AKH08B-02S
EAN:3618035587204
SMC TERUGSLAGKLEP AKH08B-02S

Technische samenvatting

Materiaalpbt (lichaam)
Verbindingone-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AKH08B-02S


Terugslagklep met Insteekkoppeling, Mannelijke Uitvoering
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø8mm
Free Flow Direction: B (One-touch Fitting to Male Thread)
Port Size: 02S (1/4 + Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x42x16 mm
Logistiek gewicht22 g
Materiaalpbt (lichaam)
Verbindingone-touch fitting for ø8 mm tube to r 1/4 male thread (port size 02)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Binnendiameter15,2 mm
Land van oorsprongJP
€ 12,58 excl. BTW
/ stuk
€ 15,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen