USIT-RING 8,7X13X1 NBR70/SS

USIT-Ringen Bevestigingsafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67159580
Rubix:04117050
Fabrikant:67159580
USIT-RING 8,7X13X1 NBR70/SS

Technische samenvatting

Binnendiameter8,7 mm
Buitendiameter13 mm
Dikte1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : USIT-RING 8,7X13X1 NBR70/SS


Sterke punten

-Elastomeer afdichtingslip gevulkaniseerd aan de binnenkant
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM
Materiaal metalen ring: Standaard staal SAE 1008
(1. 0330), verzinkt (CR VI vrij) / roestvrij
En zuurbestendig staal AISI 304 (1. 4301)

Toepassingen

Statische afdichting voor schroefverbindingen en flensafdichtingen (machinebouw, tank- en apparatenbouw)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Binnendiameter8,7 mm
Buitendiameter13 mm
Dikte1 mm
Materiaalnbr
Land van oorsprongTW
€ 7,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen