Referenties
Parker:DOZ22L
Rubix:05062872
Fabrikant:DOZ22L

Documenten
Productdetails : ERMETO AFDICHTINGSRING DOZ22L
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is de aanvulling van de fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke studeinden, zijn afdichtringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele toepassingen
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Hierdoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door storingen en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiele toepassingen
• Olie en gas
• Energieopwekking
• Procesindustrie
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekvrij systeem: afdichtringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Hierdoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 22
Aansluitmaat: 22 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal/NBR
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: 22
Aansluitmaat: 22 mm
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale werkdruk: n.v.t.
Productserie: n.v.t.
Productstijl: zachte afdichtring, voor EO-2
Productstijl: Zachte afdichtring voor EO-2
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 27,7 mm |
| Dikte | 6 mm |
| Materiaal | staal/nbr |
| Type | zachte afdichtring (eo-2) |
| Serie | eo-2 |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,86 excl. BTW
/ stuk
€ 10,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen