Referenties
Loctite:AA 350
Rubix:07010067
Fabrikant:232765
EAN:5010266350554



Documenten
Productdetails : LOCTITE AA 350 GLASS BONDER FLACON 250 ML *A*
LOCTITE 350 is een licht amberkleurige UV-lijm op acrylbasis met een gemiddelde viscositeit en een goede chemische weerstand en vochtbestendigheid. Dit product met gemiddelde viscositeit is geschikt voor het lijmen van glas en metalen, maar kan ook worden gebruikt op kunststoffen en keramiek. Aanraakdroog in 20 seconden en uitharding in 15 seconden. Kernharding is 4 mm en het gebruikstemperatuurbereik is -40°C tot +120°C.
Sterke punten
- gecontroleerde uitharding
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- ideaal voor het verlijmen van glas en metalen
- ook geschikt voor kunststoffen en keramiek
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- ideaal voor het verlijmen van glas en metalen
- ook geschikt voor kunststoffen en keramiek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes