UVEX HANDSCHOEN C500 XG MT 10

uvex C500 XG veiligheidshandschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Uvex:6060010
Rubix:22730780
Fabrikant:6060010
EAN:4048612040072
UVEX HANDSCHOEN C500 XG MT 10

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Productdetails : UVEX HANDSCHOEN C500 XG MT 10


De uvex C500 XG snijbestendige veiligheidshandschoen biedt robuustheid, draagcomfort en goede vingercontrole in olieachtige of vochtige omgevingen. De constructie is gebaseerd op geavanceerde uvex-technologieën en maakt een betrouwbaar gebruik mogelijk in uiteenlopende industriële sectoren.

Kenmerken:
De uvex C500 XG combineert een constructie van technische vezels met meerdere exclusieve technologieën om herhaalde bewegingen en langdurige handelingen te ondersteunen. De handschoen integreert Bamboo TwinFlex® Technology, 3D Ergo Technology en het uvex climazone-systeem om flexibiliteit en een hoge ademende werking van het materiaal te bevorderen. De elastomeercoating in combinatie met de NBR Xtra Grip-afwerking versterkt de grip op natte of olieachtige oppervlakken, terwijl het gebreide manchet zorgt voor een stabiele pasvorm tijdens gebruik. De siliconenvrije samenstelling helpt de integriteit van behandelde onderdelen te behouden. De combinatie van HPPE-vezels, bamboe, polyamide en glasvezels draagt bij aan de structurele duurzaamheid.

Specificaties:
• Model: 5-vingerhandschoen met gebreide boord
• Coating: High Performance Elastomer (EHP) met NBR Xtra Grip
• Coatingzone: handpalm en 3/4 van de handrug
• Kleur: lime, antraciet
• Stekenverhouding (gauge): 13
• Materiaal drager: bamboe-viscose, high performance polyethyleen (HPPE), glasvezels, polyamide
• Categorie: herbruikbare veiligheidshandschoen
• Compatibiliteit: geschikt voor gebruik met touchscreens
• Geschikt voor: vochtige en olieachtige omgevingen
• Siliconenvrij

Normen:
• Voldoet aan STANDARD 100 by OEKO-TEX®, wat aangeeft dat er geen schadelijke stoffen aanwezig zijn volgens de certificeringsdrempels
• Voldoet aan de norm EN ISO 21420, die de algemene eisen voor beschermende handschoenen vastlegt
• Voldoet aan de norm EN 388 + A1 (4X42C), waarbij: 4 staat voor slijtvastheid, 4 voor scheurweerstand, 2 voor perforatieweerstand en C voor het niveau van snijweerstand volgens de ISO 13997-methode
• Voldoet aan de norm EN 407 (X1XXXX): 1 staat voor de weerstand tegen contactwarmte

Sterke punten

• Betrouwbare grip dankzij NBR Xtra Grip-coating in natte of olieachtige omstandigheden
• Hoge vingergevoeligheid door 3D Ergo Technology die de natuurlijke handbeweging volgt
• Verhoogd draagcomfort dankzij ademende constructie met uvex climazone
• Duurzame opbouw door combinatie van HPPE, bamboe, polyamide en glasvezels
• Stabiele positionering dankzij het gebreide manchet

Toepassingen

Deze snijbestendige handschoen is geschikt voor diverse handling-, afstel- en montagewerkzaamheden, evenals voor het manipuleren van gereedschappen of metalen onderdelen. Hij wordt toegepast in omgevingen waar olie, vocht of gladde oppervlakken een gecontroleerde grip vereisen. Relevante sectoren zijn onder meer de metaalindustrie, auto-industrie, glasindustrie, papierindustrie, onderhoud en bouw.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenenelastomeer
Materiaaldyneema-vezel /bamboevezel/ vezelglas/polyamide
Land van oorsprongDE
€ 15,07 excl. BTW
/ paar
€ 18,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden