Referenties
Uvex:6008011
Rubix:22731032
Fabrikant:700013411
EAN:4048612043523



Productdetails : UVEX HANDSCHOEN PHYNOMIC B FOAM 60080 MT 11
Multifunctionele handschoen, zeer lichtgewicht, biedt goede bescherming tegen snijwonden. De aqua-polymeer schuimcoating, met coating geschikt voor droge en licht vochtige omgevingen, is zeer flexibel. Als antwoord op de Uvex-standaard, is deze gegarandeerd gemaakt zonder schadelijke stoffen en geschikt voor mensen met allergieën. EN388 Norm.
Sterke punten
Goede snijbescherming. Uitstekende beweeglijkheid. Uitstekende grip in een droge omgeving. Zeer hoog ademend vermogen.
Toepassingen
Precisiebevestiging. Precisiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polymeer |
| Materiaal | polyamide/ spandex/ hppe/ glasvezel |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,26 excl. BTW
/ paar
€ 11,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden