UVEX HANDSCHOEN ATHLETIC D5 XP 60030 MT8
Handschoen voor snijbescherming
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:6003008
Rubix:22079785
EAN:4048612062364



Documenten
Productdetails : UVEX HANDSCHOEN ATHLETIC D5 XP 60030 MT8
De uvex athletic D5 XP snijbeschermende handschoenen hebben een zeer hoog niveau D snijbescherming en een versterkt duimgewricht. De comfortabele pasvorm en gebreide manchet zorgen ervoor dat de handschoen precies goed om je handen zit. Dit zorgt ervoor dat je flexibel kunt werken terwijl je een hoog niveau van mechanische bescherming geniet.
Sterke punten
-Zeer soepele veiligheidshandschoenen met uitstekende pasvorm
Zeer goed tastgevoel
Veiligheidshandschoen met gebreide manchet en versterkt duimgewricht
Zeer goed tastgevoel
Veiligheidshandschoen met gebreide manchet en versterkt duimgewricht
Toepassingen
Automobielindustrie; Metaalverwerkende industrie; Glasindustrie; Inspectie; Sorteren; Verpakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Coating van de handschoenen | elastano |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | elastaan;hoogwaardig polyethyleen (hppe);polyamide (pa);staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,30 excl. BTW
/ 10 paar
€ 114,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen