Referenties
Dichtomatik:67123487
Rubix:04060036
Fabrikant:VA 6,00 10,00 3,70 60 NBR NB603410

Productdetails : V-RING 7 A/NBR60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,60 excl. BTW
/ stuk
€ 0,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
