V-RING 60 S/FPM60 (VITON)

V-ring (V) 75 S - gevulkaniseerd in vorm (FORM)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67037456
Rubix:04060782
Fabrikant:67037456
V-RING 60 S/FPM60 (VITON)

Technische samenvatting

Minimumdiameter67 mm
Maximumdiameter79 mm
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 60 S/FPM60 (VITON)


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24 g
Minimumdiameter67 mm
Maximumdiameter79 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringvs
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879090
€ 25,84 excl. BTW
/ stuk
€ 31,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden