V-RING 110 A/NBR60
V-ring (v) 110 A, ozonbestendig (OZB), in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49432673
Rubix:04060290
Fabrikant:49432673

Productdetails : V-RING 110 A/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Minimumdiameter | 99 mm |
| Maximumdiameter | 110 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden