Referenties
SKF:190 VA R
Rubix:A0191228
Fabrikant:377524
EAN:7316574264933

Productdetails : SKF V-RING 190 VA R
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47,5 g |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | va |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,71 excl. BTW
/ stuk
€ 25,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
