V-RING 190 L/NBR60
V-ring (v) 190 L-ozonbestendig (OZB)- in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49428138
Rubix:04060379
Fabrikant:49428138

Productdetails : V-RING 190 L/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-verzegelde afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, die de V-ring zijn naam gaf, werkt axiaal. De afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM worden meestal gebruikt als materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Minimumdiameter | 171 mm |
| Maximumdiameter | 190 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vl |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,69 excl. BTW
/ stuk
€ 12,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen