Referenties
Dichtomatik:67034913
Rubix:04060180
Fabrikant:67034913

Productdetails : V-RING 50 S/FPM60 (VITON)
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | niet van toepassing |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,48 excl. BTW
/ stuk
€ 15,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden