V-RING 60 S/FPM60 (VITON)
V-ring (V) 70 S - gevulkaniseerd in vorm (FORM)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67034855
Rubix:04060780
Fabrikant:67034855


Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Maximumdiameter | 75 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Documenten
Productdetails : V-RING 60 S/FPM60 (VITON)
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Minimumdiameter | 63 mm |
| Maximumdiameter | 75 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | vs |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,81 excl. BTW
/ stuk
€ 25,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden