V-RING 70 S/NBR60

V-ring (V) 70 S - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49428135
Rubix:04060210
Fabrikant:49428135
V-RING 70 S/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter63 mm
Maximumdiameter70 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : V-RING 70 S/NBR60


V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Minimumdiameter63 mm
Maximumdiameter70 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringvs
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode40169300
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden