Referenties

Dichtomatik:49450708
Rubix:04060230
Fabrikant:VA 75 60 NBR NB603412
V-RING 75 A/NBR60

Technische samenvatting

Minimumdiameter73 mm
Maximumdiameter78 mm
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : V-RING 75 A/NBR60


V-ringen zijn axiale afdichtingen met een elastomeer afdichtingselement dat in de matrijs is gevulkaniseerd. Het typische ontwerp van een V-ring bestaat uit het lichaam, de flexibele verbinding en de afdichtingslip.

Sterke punten

-single functie afdichtingselement
afdichtingen tegen stof, vuil, smeermiddel, olie of waterspray
werkt goed in combinatie met asafdichtingen
Lage eisen aan het tegenloopvlak met betrekking tot de oppervlaktekwaliteit -eenvoudige montage
wordt op de as gespannen
De dynamische wrijving vermindert bij toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Neemt lichte axiale bewegingen en hoekverdraaiingen op
Werkt goed in combinatie met asafdichtingenbr>De dynamische wrijving vermindert met toenemende omtreksnelheid door de centrifugaalkracht
Goede dynamische afdichtende werking
Balanceert zowel lichte axiale bewegingen als roterende hoekinstellingen
Beschermt asafdichtingen tegen abrasieve
Milieuomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter73 mm
Maximumdiameter78 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringva
€ 1,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden