V-RING 25 S/NBR60
V-ring (V) 25 S - ozonbestendig (OZB) - in vorm gevulkaniseerd (FORM)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:49432099
Rubix:04060110
Fabrikant:49432099

Productdetails : V-RING 25 S/NBR60
V-ringen worden meestal gebruikt voor niet-afgedichte afdichtingen tegen vuil, spatwater en olie op bewegende assen. De V-vormige afdichtingslip, waaraan de V-ring zijn naam dankt, werkt axiaal. Als materiaal worden meestal de afdichtingsmaterialen NBR, FKM en FPM gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Minimumdiameter | 22 mm |
| Maximumdiameter | 25 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | vs |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden