REXNORD VIVA V215M NAAF 65MM
V-serie rechte naaf met standaardboring (HSB) Naaf
Zie technische informatieReferenties
Rexnord:VIVA 215 HSB-65 FB
Rubix:A0635537

Productdetails : REXNORD VIVA V215M NAAF 65MM
Rexnord VSX serie Elementen maat VSX215 verlengde spacer stijl met metrische dopschroeven en standaard schoenbekleding in polyurethaan (geel) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | staal |
| Maat | 215 |
| Gewicht | 5,37 kg |
| Diameter cilinderboring | 65 mm |
| Koppel | 662 N.m |
| Naaflengte | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 112,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,16 excl. BTW
/ stuk
€ 382,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
