Referenties
Optibelt:17 X 1800
Rubix:02011592
Fabrikant:1714098
EAN:4014486034479




Productdetails : OPTIBELT V-SNAAR 17X1800 B71
Dankzij de veelzijdige toepassingsmogelijkheden is de OPTIBELT VB het klassieke model onder de aandrijfriemen. De kwaliteiten van dit product treden op de voorgrond bij gebruik in moeilijke aandrijvingen in landbouwmachines evenals bij toepassingen met buitengewone aandrijfoplossingen, bijvoorbeeld vlakke V-aandrijvingen in machinebouw. OPTIBELT VB klassieke V-riemen zijn S=C PLUS en zijn daarom niet gemeten en kunnen in sets worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x130x130 mm |
| Logistiek gewicht | 353 g |
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b71 |
| Binnenlengte | 1800 mm |
| Buitenlengte | 1869 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 1840 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,51 excl. BTW
/ stuk
€ 32,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden