Referenties
Gates:Z22.5 10X595LP/575LI HIPOWER
Rubix:02220690
Fabrikant:900120225
EAN:5412571049251

Productdetails : GATES V-SNAAR 10X575 LI Z22.5 HI-POWER
Ommantelde V-riem met klassiek profiel. De gewelfde bovenzijde, concave flanken en ronde hoeken staan garant voor een gelijkmatige trekspanning en gelijkmatig contact met de schijfgroeven. De levensduur wordt verlengd en slijtage van de schijven verminderd. Betrouwbaarheid en efficiëntie resulteren in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Lagere vervangings- en onderhoudskosten dankzij een langer levensduur.
Sterke punten
• Olie- en hittebestendig.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
• Statisch geleidend (ISO 1813).
• Voldoet aan de normen van de ATEX-richtlijnen.
• UNISET afstemmingssysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | z/10 |
| Riemaanduiding | z22 1/2 |
| Binnenlengte | 575 mm |
| Buitenlengte | 597 mm |
| Bovenbreedte | 10 mm |
| Hoogte | 6 mm |
| Richtlengte | 597 mm |
| Materiaal | cr |
| Sectie | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Aangepaste tariefcode | 40103100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,05 excl. BTW
/ stuk
€ 14,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
