FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-2-P1A14-N18 8000694

VABF-functie-element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S4-2-P1A14-N18
Rubix:05114203
Fabrikant:8000694
EAN:4052568256234
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-2-P1A14-N18 8000694

Technische samenvatting

Typefunctioneel element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S4-2-P1A14-N18 8000694


vertical pressure supply plate VABF-S4-2-P1A14-N18 Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Verticale voedingsplaat VABF-S4-2-P1A14-N18 Bouwbreedte = 18 mm, gebaseerd op norm = ISO 15407-2, inbouwpositie = willekeurig, pneumatische hoogteverbinding = alternatieve drukvoorziening voor 1 en 14, werkdruk = -0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctioneel element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84819000
€ 88,12 excl. BTW
/ stuk
€ 106,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen