FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-7 8026266

VABM klemmenstrook

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABM-B10-25S-G38-7
Rubix:05131528
Fabrikant:8026266
EAN:4052568279462
FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-7 8026266

Technische samenvatting

Typeklemmenblok
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25S-G38-7 8026266


spruitstukblok VABM-B10-25S-G38-7 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 7, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1143 g
Manifold block VABM-B10-25S-G38-7 8026266

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeklemmenblok
Aangepaste tariefcode84819000
95,04 excl. BTW
/ stuk
115,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen