FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R2C2-C-6 543532

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABF-S3-2-R2C2-C-6
Rubix:05125628
Fabrikant:543532
EAN:4052568181949
FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R2C2-C-6 543532
Technische samenvatting
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R2C2-C-6 543532


reduceerplaat VABF-S3-2-R2C2-C-6 Voor ventieleiland VDMA-01/02, standaardpoortpatroon volgens 15407-1, tot 6 bar. Breedte=18 mm, Gebaseerd op de norm=ISO 15407-1, Bevestigingspositie=willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling=drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie=(* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
140,18 excl. BTW
/ stuk
169,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen