FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R5C2-C-6 543540

VABF Functioneel element volgens ISO 15407-2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S3-2-R5C2-C-6
Rubix:05125640
Fabrikant:543540
EAN:4052568182021
FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R5C2-C-6 543540

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S3-2-R5C2-C-6 543540


reduceerplaat VABF-S3-2-R5C2-C-6 voor ventieleiland VDMA-01/02, standaard poortpatroon volgens 15407-1, tot 6 bar. Breedte = 18 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 15407-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2 en 4 omw., Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 14 iso 15407-1
Aangepaste tariefcode84818079
225,35 excl. BTW
/ stuk
272,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen