Referenties
Festo:MSSD-V-M16
Rubix:05129728
Fabrikant:539713
EAN:4052568050078

Documenten
Productdetails : FESTO CONTRASTEKKER MSSD-V-M16 539713
stopcontact MSSD-V-M16 Voor magneetspoelen en ventielen, poortpatroon per DIN EN 175 301, type B. toelaatbare kabeldiameter = 6 - 8 mm, montagepositie = elke, verbindingsfrequentie = 50, beschermingsklasse = (* IP65, * conform aan IEC 60529), omgevingstemperatuur = -20 - 115 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | plug-in connector voor kleppen |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,49 excl. BTW
/ stuk
€ 4,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen