FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-10 546818

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S1-1-R1C2-C-10
Rubix:05125554
Fabrikant:546818
EAN:4052568007348
FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-10 546818

Technische samenvatting

Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S1-1-R1C2-C-10 546818


reduceerplaat VABF-S1-1-R1C2-C-10 Voor ventieleiland VTSA, standaard poortpatroon volgens 5599-1, tot maximaal 10 bar. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-1, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = drukregelventiel voor 1, Bedieningsfunctie = (*Uitlaatdruk constant, *met secundaire uitlaat)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element volgens iso 15407-2
Aangepaste tariefcode84818079
143,25 excl. BTW
/ stuk
173,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden