FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S18-35-A1-2A 562908

Spoel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VACC-S18-35-A1-2A
Rubix:05129626
Fabrikant:562908
EAN:4052568210533
FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S18-35-A1-2A 562908
Technische samenvatting
Typemagneetspoel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S18-35-A1-2A 562908


Spoel VACC-S18-35-A1-2A voor ankersysteem F10, aansluitschema type A, volgens EN 175 301, 110 V AC/50-60 Hz. Bedieningswijze=elektrisch, Montagepositie=verschillend, Weergave van schakelpositie=nee, Duty cycle=100%, Isolatie class=H

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetspoel
Aangepaste tariefcode85059020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,97 excl. BTW
/ stuk
145,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen