FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R1C2-C-10 555772

VABF Functioneel element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-S2-2-R1C2-C-10
Rubix:05127860
Fabrikant:555772
EAN:4052568199982
FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R1C2-C-10 555772

Technische samenvatting

Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REGELPLAAT VABF-S2-2-R1C2-C-10 555772


reduceerplaat VABF-S2-2-R1C2-C-10 Breedte = 54 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Pneumatische verticale opstapeling = Drukregelventiel voor 2, Bedieningsfunctie = (* Uitlaatdruk constant, * met secundaire uitlaat)
Regulator plate VABF-S2-2-R1C2-C-10 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Pressure regulator for 2, Regulator function=(* output pressure constant, * with secondary venting)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefunctie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84811099
€ 173,31 excl. BTW
/ stuk
€ 209,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen