FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-1-P1A14-G38 8000536
VABF Functioneel element
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABF-S2-1-P1A14-G38
Rubix:05114193
Fabrikant:8000536
EAN:4052568256166

Documenten
Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VABF-S2-1-P1A14-G38 8000536
vertical pressure supply plate VABF-S2-1-P1A14-G38 Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Verticale voedingsplaat VABF-S2-1-P1A14-G38 Breedte=42 mm, Gebaseerd op standaard=ISO 5599-2, Montagepositie= willekeurig, Pneumatisch verticaal stapelen=Alternatieve drukvoeding voor 1 en 14, Bedrijfsdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | functie-element voor type 44 vtsa, iso 5599-2 |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,26 excl. BTW
/ stuk
€ 118,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen